坂詰製作所
超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)
1. DC専用フリー電源仕様へ
DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)
2. 各部品のオールチップ化
3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧 DC V
5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
パネル有効締代(mm)
1~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ付け
内容量
1個
関連資料:
(0.02MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18628980
DUL-10HBT-O/C
橙
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18628989
DUL-10HBT-R/C
赤
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18628998
DUL-10HBT-B/C
青
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18629007
DUL-10HBT-G/C
緑
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18629016
DUL-10HBT-W/C
白
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください