HSバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS13A
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0~95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 赤)
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18634047
SBRW
SUS316
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
18634056
SBRW
SUS316
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
18634065
SBRW
SUS316
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
18634081
SBRW
SCS14A
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18634090
SBRW
SCS14A
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材