曜日別特売

黄銅製ボールバルブ BBF-3

黄銅製ボールバルブ BBF-3 - HSバルブ

黄銅製ボールバルブ

材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634230BBF-31/48
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
18634239BBF-33/810
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
18634248BBF-31/215
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
18634257BBF-33/420
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
18634266BBF-3125
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
18634275BBF-31-1/432
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
18634291BBF-31-1/240
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
18634300BBF-3250
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする