曜日別特売

SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)

SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) - HSバルブ

ステンレス製ボールバルブ

材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
材質(ボール)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634178SBRMW1/4SUS3168
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
18634187SBRMW3/8SUS31610
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
18634196SBRMW1/2SUS31615
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
18634205SBRMW3/4SCS14A20
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
18634221SBRMW1SCS14A25
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする