HSバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS13A
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0~95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 赤)
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
材質(ボール)
SCS14A
SUS316
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
材質(ボール)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18633968
SBR
1/4
SUS316
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
18633977
SBR
3/8
SUS316
10
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
18633986
SBR
1/2
SUS316
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
18633995
SBR
3/4
SCS14A
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
18634011
SBR
1
SCS14A
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
18634020
SBR
1-1/4
SCS14A
32
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
18634029
SBR
1-1/2
SCS14A
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
18634038
SBR
2
SCS14A
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材