レジトン(Resiton)
切断砥石
用途
ステンレスや金属を切断する際に
仕様
【粒度・硬度】60P
材質
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
寸法(mm)
【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1個(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18638640
322544
¥
1,126
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください