曜日別特売

作業台 ライトステップDAD

作業台 ライトステップDAD - 長谷川工業

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

角度(°)60材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)100正面踏ざん有効幅(mm)510最大使用荷重(kg)120
注意
※DAD-210はフルセット手すり標準装備。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法A(mm)
天板高さ(m)
全高(m)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56580335105081台30.32932.13.20(手摺取付時)長さ2600×幅980×厚み320
413,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
63998333DAD-901セット(2台)131890.91.81(手摺取付時)長さ1400×幅680×厚み320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998349DAD-1201セット(2台)14.82141.22.11(手摺取付時)長さ1700×幅750×厚み320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998358DAD-1501セット(2台)16.52401.52.41(手摺取付時)長さ2000×幅830×厚み320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998367DAD-1801セット(2台)18.52671.82.71(手摺取付時)長さ2300×幅900×厚み320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998376DAD-210(1100手摺付)1セット(2台)30.5(手摺含む)2932.103.20(手摺取付時)長さ2600×幅980×厚み320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07657614DAD-210(900手摺)1台28(手摺含む)2932.13.01(手摺取付時)長さ2600×幅980×厚み320
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
565803351050863998385DAD-210(1100手摺付)10508 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 63998385折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
279,800
税込307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63998333DAD-9007657571DAD-90DAD-90 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 07657571折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
149,800
税込164,780
内容量に違いがあります
63998349DAD-12007657587DAD-120DAD-120 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 07657587折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
159,800
税込175,780
内容量に違いがあります
63998358DAD-15007657596DAD-150DAD-150 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 07657596折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
169,800
税込186,780
内容量に違いがあります
63998367DAD-18007657605DAD-180DAD-180 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 07657605折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
189,800
税込208,780
内容量に違いがあります
63998376DAD-210(1100手摺付)63998385DAD-210(1100手摺付)DAD-210(1100手摺付) 折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業 63998385折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業1台
279,800
税込307,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする