山田照明
ガーデンライト
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。
電源電圧100V専用
電源内蔵
キャブタイヤケーブル5m
適合ランプNo.292AL
材質/仕上
本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)
3.2
電圧
100V専用
取付方式
その他
光源
E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)
2700
LED
LED電球
耐水性
防雨
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
適合ランプ
No.292AL
演色指数(Ra)
Ra94
調光の可否
非調光
内容量
1個
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18639306
AD-3278-L
¥
73,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください