曜日別特売

ASUS ROG NUC ゲームチェンジャー。省スペース、コード無し RNUC14SRKU9189A0I

ASUS ROG NUC ゲームチェンジャー。省スペース、コード無し  RNUC14SRKU9189A0I - ASUS(エイスース)

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。
・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。
・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。
・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。
・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。

付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask寸法(mm)270×180×50質量(kg)(PC only)2.9メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2使用CPUIntel Core Ultra 9 185H ProcessorOSWindows 11 HomeRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ330W Power AdapterWi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless CardI/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset)ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps内容量1台
注意
※別途電源コード必要。C13
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645466RNUC14SRKU9189A0I
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする