曜日別特売

Deepcool ATX電源ユニット

Deepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット - DEEPCOOL

・直付け式「PL-D」シリーズ750W電源ユニット
・ATX 3.1・PCIe 5.1規格準拠
・80PLUS Bronze認証取得
・高品質電解コンデンサ採用
・アクティブPFC、DC-DCコンバータ搭載
・適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現
・12V-2x6コネクタケーブルを搭載(最大450W)
・120mm HYBファン装備
・各種保護機能搭載
・5年保証
・製品寸法:150×140×86mm

寸法(mm)150×140×86規格電源:ATX12V V3.1電源Active PFC+DC to DC機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時)保証期間5年コネクタMain Power Connector(20+4)ピン:1/CPU(4+4)Pin:2/PCIe(6+2)Pin:3/12V-2x6(16Pin):1/SATA:8/4Pin ペリフェラル:2動作温度(℃)0 - 40保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLOファンHYB(流体ベアリング)、口径120mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65MTBF(時間)100000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645378R-PL750D-FC0B-JP-V2
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年7月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする