エムディーエス
iPad mini(第6世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
iPad mini(第6世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
材質
(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色
ブラック
タイプ
バンパー
対応機種
iPad mini(第6世代)
特性
耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18643375
MDS-TSCIPM6BLTBK2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください