アオイ
BE-fitブレードホース用締付継手
仕様
負圧(Kpa):-100
材質
(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
13
14
17
18
22
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656761
BEH-1106-1/4
最小:5
50
13
14
(R)1/4
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18656770
BEH-1106-3/8
最小:5
51
14
14
(R)3/8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656779
BEH-1358-1/4
最小:7
50
13
14
(R)1/4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656788
BEH-1358-3/8
最小:7
51
14
14
(R)3/8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656797
BEH-1610-3/8
最小:8.5
55
14
14.9
(R)3/8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656806
BEH-1610-1/2
最小:8.5
58
17
14.9
(R)1/2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656815
BEH-1812-1/4
最小:8
54
13
14.9
(R)1/4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656831
BEH-1812-3/8
最小:11
55
14
14.9
(R)3/8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656840
BEH-1812-1/2
最小:11
58
17
14.9
(R)1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656849
BEH-2215-1/4
最小:8
58
13
17.6
(R)1/4
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656858
BEH-2215-3/8
最小:11
59
14
17.6
(R)3/8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656867
BEH-2215-1/2
最小:14
62
17
17.6
(R)3/8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656876
BEH-2215-3/4
最小:14
63
18
17.6
(R)3/4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656885
BEH-2619-1/2
最小:14
62.5
17
17.6
(R)1/2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656901
BEH-2619-3/4
最小:17
63.5
18
17.6
(R)3/4
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656910
BEH-2619-1
最小:17
67.5
22
17.6
(R)1"
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656919
BEH-3325-3/4
最小:17
64.5
18
18.5
(R)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18656928
BEH-3325-1
最小:24
68.5
22
18.5
(R)1"
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材