古林工業
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
材質
FSGP
形状
エルボ45°
種類
突合せ溶接式管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650890
45SE
【中心から端面までの距離H】15.8
0.117
1"1/2
3.5
40
¥
2,130
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650899
45SE
【中心から端面までの距離H】21
0.212
2
3.8
50
¥
2,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650908
45SE
【中心から端面までの距離H】26.3
0.372
2"1/2
4.2
65
¥
3,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650917
45SE
【中心から端面までの距離H】31.6
0.525
3
4.2
80
¥
5,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650926
45SE
【中心から端面までの距離H】42.1
0.97
4
4.5
100
¥
8,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650935
45SE
【中心から端面までの距離H】52.6
1.5
5
4.5
125
¥
13,020
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650951
45SE
【中心から端面までの距離H】63.1
2.36
6
5
150
¥
19,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650960
45SE
【中心から端面までの距離H】84.2
4.8
8
5.8
200
¥
39,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650969
45SE
【中心から端面までの距離H】105.2
8.45
10
6.6
250
¥
70,780
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
18650978
45SE
【中心から端面までの距離H】126.2
12.7
12
6.9
300
¥
104,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材