曜日別特売

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 - 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 - 古林工業
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1865159090SE【中心から端面までの距離F】25.40.10213.425
2,690
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865159990SE【中心から端面までの距離F】31.80.1731"1/43.632
2,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865160890SE【中心から端面までの距離F】38.10.2451"1/23.740
2,740
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865161790SE【中心から端面までの距離F】50.80.43423.950
3,320
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865162690SE【中心から端面までの距離F】63.50.9092"1/25.265
5,490
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865163590SE【中心から端面までの距離F】76.21.3635.580
7,320
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865165190SE【中心から端面までの距離F】101.62.5546100
13,820
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865166090SE【中心から端面までの距離F】1274.3256.6125
22,760
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865166990SE【中心から端面までの距離F】152.46.6267.1150
31,910
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
1865167890SE【中心から端面までの距離F】203.213.488.2200
66,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865168790SE【中心から端面までの距離F】25423.6109.3250
118,740
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1865169690SE【中心から端面までの距離F】304.837.41210.3300
188,190
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする