エアージェイ
MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース
仕様
MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、アルミニウム、マグネット
色
ホワイト
質量(g)
(パッケージ込み)72
タイプ
背面ケース(ラウンドフォルム)
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656438
AC-SE25-RMR WH
¥
2,709
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください