デジタルデータスタンド DS-40CB

デジタルデータスタンド DS-40CB - LPLデジタルデータスタンド DS-40CB - LPLデジタルデータスタンド DS-40CB - LPLデジタルデータスタンド DS-40CB - LPLデジタルデータスタンド DS-40CB - LPL

完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。

仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656237L18189
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする