曜日別特売

電池レスプルスイッチ送信機

電池レスプルスイッチ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

施工性の向上
ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。
メンテナンスが不要
自己発電方式なので電池が不要。
電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。
低温環境に対応
使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応しておりますので、
冷蔵・冷凍倉庫などで使用されている防熱扉の操作機としても使用可能です。
電波帯
928.85MHz帯の周波数を使用しており、異なる周波数帯の電波からの干渉を受けにくい特徴があります。
登録台数
受信機に登録可能な送信機は100台までです。
アンサーバック機能を搭載
受信機のLEDの消灯/点灯色と音により受信状態の確認ができます。
IPX5 相当の防水性能
防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。

質量(g)約195電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと)外観PC樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656097DLW-2T
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする