電池レス丸形スイッチ送信機

電池レス丸形スイッチ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レス丸形スイッチ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

特定小電力無線(920MHz帯)を使用しているため、配線工事が不要です。
本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。
送信機ごとに固有IDによる電波送信を行います。
使用可能周囲温度の下限は-30℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などでの操作機としても使用可能です。
〔IPX5相当の防水性能〕防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。

質量(g)約65電源電磁誘導自己発電式受信可能距離約80m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-30~+60(結露なきこと)外観ABS+PC 樹脂設置場所半屋外・屋内(IPX5相当)アンテナ空中線内蔵型送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656106DLW-3T(W)ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656115DLW-3T(R)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする