2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz

2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz - bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz - bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz - bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 50Hz - bitstrong

・机の上、下にも設置できる小型筐体。
・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。
・庫内温度を前面表示。
・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。
・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。
・鍵付きの扉でセキュリティも万全。
・棚板とバスケットが付属。
・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。
・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。

用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。寸法(mm)480×450×550質量(kg)25.5容量(L)42電源(V)100(50Hz)定格電力(W)65温度範囲(℃)2~8警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー冷媒HC冷媒(ノンフロン)一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65内容量1個
注意
※50Hz仕様です。使用地域の電源周波数をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656596MC-5L42_50Hz
190,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする