芝刈機 SLM21450HBP

芝刈機 SLM21450HBP - シングウ(新宮商行)

最上級プロフェッショナルモデル。
耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!
HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。
BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。

質量(kg)68刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)22~82変速機HST刈込み方式ロータリー式燃料タンク容量(L)1.8エンジンメーカーホンダGXV160排気量163(HP:4.3)走行速度(km/h)0~6.1寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127集草容量(L)標準装備(後方排出)75走行タイプ自走式内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656745903081
320,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする