シングウ(新宮商行)
芝刈機 SLM21450HB
人気ナンバーワンモデルの定番芝刈機!
BCC(ブレード・ブレーキ・クラッチ)を搭載しており、安全に刈刃の入切が可能。
安心な作業をお約束します。
質量(kg)
53
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
15~77
変速機
前進2速
刈込み方式
ロータリー式
燃料タンク容量(L)
1.8
エンジンメーカー
ホンダGXV160
排気量
163(HP:4.3)
走行速度(km/h)
2.9~4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
181×58×126
集草容量(L)
標準装備(後方排出)75
走行タイプ
自走式
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656736
903080
¥
260,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません