CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル

CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル - タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル - タツタ電線

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。

用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB)
注意
※TC-ERは3芯~ 詳細はカタログ参照
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18665915CS-MTW/TC(CE)#18X2C1本(10m)AWG182芯9.143/0.162.8
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665931CS-MTW/TC(CE)#18X2C1本(20m)AWG182芯9.143/0.162.8
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665940CS-MTW/TC(CE)#18X2C1本(30m)AWG182芯9.143/0.162.8
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665949CS-MTW/TC(CE)#18X2C1本(50m)AWG182芯9.143/0.162.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665958CS-MTW/TC(CE)#18X2C1本(100m)AWG182芯9.143/0.162.8
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665967CS-MTW/TC(CE)#16X2C1本(10m)AWG162芯9.768/0.163.1
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665976CS-MTW/TC(CE)#16X2C1本(20m)AWG162芯9.768/0.163.1
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18665985CS-MTW/TC(CE)#16X2C1本(30m)AWG162芯9.768/0.163.1
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666001CS-MTW/TC(CE)#16X2C1本(50m)AWG162芯9.768/0.163.1
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666010CS-MTW/TC(CE)#16X2C1本(100m)AWG162芯9.768/0.163.1
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666019CS-MTW/TC(CE)#14X2C1本(10m)AWG142芯10.7108/0.163.5
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666028CS-MTW/TC(CE)#14X2C1本(20m)AWG142芯10.7108/0.163.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666037CS-MTW/TC(CE)#14X2C1本(30m)AWG142芯10.7108/0.163.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666046CS-MTW/TC(CE)#14X2C1本(50m)AWG142芯10.7108/0.163.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666055CS-MTW/TC(CE)#14X2C1本(100m)AWG142芯10.7108/0.163.5
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666071CS-MTW/TC-ER(CE)#18X3C1本(10m)AWG183芯9.543/0.162.8
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666080CS-MTW/TC-ER(CE)#18X3C1本(20m)AWG183芯9.543/0.162.8
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666089CS-MTW/TC-ER(CE)#18X3C1本(30m)AWG183芯9.543/0.162.8
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666098CS-MTW/TC-ER(CE)#18X3C1本(50m)AWG183芯9.543/0.162.8
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666107CS-MTW/TC-ER(CE)#18X3C1本(100m)AWG183芯9.543/0.162.8
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666116CS-MTW/TC-ER(CE)#18X4C1本(10m)AWG184芯10.543/0.162.8
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666125CS-MTW/TC-ER(CE)#18X4C1本(20m)AWG184芯10.543/0.162.8
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666141CS-MTW/TC-ER(CE)#18X4C1本(30m)AWG184芯10.543/0.162.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666150CS-MTW/TC-ER(CE)#18X4C1本(50m)AWG184芯10.543/0.162.8
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666159CS-MTW/TC-ER(CE)#18X4C1本(100m)AWG184芯10.543/0.162.8
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666168CS-MTW/TC-ER(CE)#16X3C1本(10m)AWG163芯10.468/0.163.1
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666177CS-MTW/TC-ER(CE)#16X3C1本(20m)AWG163芯10.468/0.163.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666186CS-MTW/TC-ER(CE)#16X3C1本(30m)AWG163芯10.468/0.163.1
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666195CS-MTW/TC-ER(CE)#16X3C1本(50m)AWG163芯10.468/0.163.1
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666211CS-MTW/TC-ER(CE)#16X3C1本(100m)AWG163芯10.468/0.163.1
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666220CS-MTW/TC-ER(CE)#16X4C1本(10m)AWG164芯11.268/0.163.1
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666229CS-MTW/TC-ER(CE)#16X4C1本(20m)AWG164芯11.268/0.163.1
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666238CS-MTW/TC-ER(CE)#16X4C1本(30m)AWG164芯11.268/0.163.1
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666247CS-MTW/TC-ER(CE)#16X4C1本(50m)AWG164芯11.268/0.163.1
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666256CS-MTW/TC-ER(CE)#16X4C1本(100m)AWG164芯11.268/0.163.1
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666265CS-MTW/TC-ER(CE)#14X3C1本(10m)AWG143芯11.2108/0.163.5
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666281CS-MTW/TC-ER(CE)#14X3C1本(20m)AWG143芯11.2108/0.163.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666290CS-MTW/TC-ER(CE)#14X3C1本(30m)AWG143芯11.2108/0.163.5
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666299CS-MTW/TC-ER(CE)#14X3C1本(50m)AWG143芯11.2108/0.163.5
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666308CS-MTW/TC-ER(CE)#14X3C1本(100m)AWG143芯11.2108/0.163.5
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666317CS-MTW/TC-ER(CE)#14X4C1本(10m)AWG144芯12.3108/0.163.5
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666326CS-MTW/TC-ER(CE)#14X4C1本(20m)AWG144芯12.3108/0.163.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666335CS-MTW/TC-ER(CE)#14X4C1本(30m)AWG144芯12.3108/0.163.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666351CS-MTW/TC-ER(CE)#14X4C1本(50m)AWG144芯12.3108/0.163.5
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666360CS-MTW/TC-ER(CE)#14X4C1本(100m)AWG144芯12.3108/0.163.5
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666369CS-MTW/TC-ER(CE)#12X3C1本(10m)AWG123芯12.565/0.264
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666378CS-MTW/TC-ER(CE)#12X3C1本(20m)AWG123芯12.565/0.264
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666387CS-MTW/TC-ER(CE)#12X3C1本(30m)AWG123芯12.565/0.264
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666396CS-MTW/TC-ER(CE)#12X3C1本(50m)AWG123芯12.565/0.264
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666405CS-MTW/TC-ER(CE)#12X3C1本(100m)AWG123芯12.565/0.264
オープン
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする