Autobahn
LED付マットクリーパー
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適!
軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途
自動車の整備などに最適
寸法(mm)
大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96
質量(g)
977
電源
単3乾電池4個(電池別売)
内容量
1枚
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18657865
EML-21
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください