曜日別特売

メタルトリムリムーバー

メタルトリムリムーバー - Autobahnメタルトリムリムーバー - Autobahnメタルトリムリムーバー - Autobahnメタルトリムリムーバー - Autobahnメタルトリムリムーバー - Autobahn

薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。
『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。
メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。

用途
自動車の整備などに最適。
内張り出し
パネルはがし
ホイールのウェイト外し
その他用途に幅広く使えます
材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2内容量1個
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657829MTR210R
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする