STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード - タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード - タツタ電線

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。

用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
注意
※線芯識別方式:色識別(BW=黒 白 BWG/Y=黒 白 緑/黄 BWRG/Y=黒 白 赤 緑/黄) ナンバリング識別(B=黒色にナンバリング B(G/Y)=1芯だけ緑/黄でその他は黒色にナンバリング)
全210種類を絞り込む
芯数
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
内容量
210種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
芯数
識別
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666631STO/TC(CE)#18X2C BW1本(10m)AWG182芯色識別方式9.143/0.16
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666640STO/TC(CE)#18X2C BW1本(20m)AWG182芯色識別方式9.143/0.16
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666649STO/TC(CE)#18X2C BW1本(30m)AWG182芯色識別方式9.143/0.16
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666658STO/TC(CE)#18X2C BW1本(50m)AWG182芯色識別方式9.143/0.16
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666667STO/TC(CE)#18X2C BW1本(100m)AWG182芯色識別方式9.143/0.16
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666676STO/TC(CE)#18X3C BWG/Y1本(10m)AWG183芯色識別方式9.543/0.16
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666685STO/TC(CE)#18X3C BWG/Y1本(20m)AWG183芯色識別方式9.543/0.16
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666701STO/TC(CE)#18X3C BWG/Y1本(30m)AWG183芯色識別方式9.543/0.16
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666710STO/TC(CE)#18X3C BWG/Y1本(50m)AWG183芯色識別方式9.543/0.16
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666719STO/TC(CE)#18X3C BWG/Y1本(100m)AWG183芯色識別方式9.543/0.16
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666728STO/TC(CE)#18X4C BWRG/Y1本(10m)AWG184芯色識別方式10.343/0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666737STO/TC(CE)#18X4C BWRG/Y1本(20m)AWG184芯色識別方式10.343/0.16
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666746STO/TC(CE)#18X4C BWRG/Y1本(30m)AWG184芯色識別方式10.343/0.16
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666755STO/TC(CE)#18X4C BWRG/Y1本(50m)AWG184芯色識別方式10.343/0.16
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666771STO/TC(CE)#18X4C BWRG/Y1本(100m)AWG184芯色識別方式10.343/0.16
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666780STO/TC(CE)#16X2C BW1本(10m)AWG162芯色識別方式9.768.0.16
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666789STO/TC(CE)#16X2C BW1本(20m)AWG162芯色識別方式9.768.0.16
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666798STO/TC(CE)#16X2C BW1本(30m)AWG162芯色識別方式9.768.0.16
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666807STO/TC(CE)#16X2C BW1本(50m)AWG162芯色識別方式9.768.0.16
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666816STO/TC(CE)#16X2C BW1本(100m)AWG162芯色識別方式9.768.0.16
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666825STO/TC(CE)#16X3C BWG/Y1本(10m)AWG163芯色識別方式10.268.0.16
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666841STO/TC(CE)#16X3C BWG/Y1本(20m)AWG163芯色識別方式10.268.0.16
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666850STO/TC(CE)#16X3C BWG/Y1本(30m)AWG163芯色識別方式10.268.0.16
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666859STO/TC(CE)#16X3C BWG/Y1本(50m)AWG163芯色識別方式10.268.0.16
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666868STO/TC(CE)#16X3C BWG/Y1本(100m)AWG163芯色識別方式10.268.0.16
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666877STO/TC(CE)#16X4C BWRG/Y1本(10m)AWG164芯色識別方式1168.0.16
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666886STO/TC(CE)#16X4C BWRG/Y1本(20m)AWG164芯色識別方式1168.0.16
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666895STO/TC(CE)#16X4C BWRG/Y1本(30m)AWG164芯色識別方式1168.0.16
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666911STO/TC(CE)#16X4C BWRG/Y1本(50m)AWG164芯色識別方式1168.0.16
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666920STO/TC(CE)#16X4C BWRG/Y1本(100m)AWG164芯色識別方式1168.0.16
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666929STO/TC(CE)#14X2C BW1本(10m)AWG142芯色識別方式13.141/0.26
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666938STO/TC(CE)#14X2C BW1本(20m)AWG142芯色識別方式13.141/0.26
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666947STO/TC(CE)#14X2C BW1本(30m)AWG142芯色識別方式13.141/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666956STO/TC(CE)#14X2C BW1本(50m)AWG142芯色識別方式13.141/0.26
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666965STO/TC(CE)#14X2C BW1本(100m)AWG142芯色識別方式13.141/0.26
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666981STO/TC(CE)#14X3C BWG/Y1本(10m)AWG143芯色識別方式13.841/0.26
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666990STO/TC(CE)#14X3C BWG/Y1本(20m)AWG143芯色識別方式13.841/0.26
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666999STO/TC(CE)#14X3C BWG/Y1本(30m)AWG143芯色識別方式13.841/0.26
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667008STO/TC(CE)#14X3C BWG/Y1本(50m)AWG143芯色識別方式13.841/0.26
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667017STO/TC(CE)#14X3C BWG/Y1本(100m)AWG143芯色識別方式13.841/0.26
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667026STO/TC(CE)#14X4C BWRG/Y1本(10m)AWG144芯色識別方式14.941/0.26
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667035STO/TC(CE)#14X4C BWRG/Y1本(20m)AWG144芯色識別方式14.941/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667051STO/TC(CE)#14X4C BWRG/Y1本(30m)AWG144芯色識別方式14.941/0.26
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667060STO/TC(CE)#14X4C BWRG/Y1本(50m)AWG144芯色識別方式14.941/0.26
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667069STO/TC(CE)#14X4C BWRG/Y1本(100m)AWG144芯色識別方式14.941/0.26
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667078STO/TC(CE)#12X2C BW1本(10m)AWG122芯色識別方式14.965/0.26
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667087STO/TC(CE)#12X2C BW1本(20m)AWG122芯色識別方式14.965/0.26
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667096STO/TC(CE)#12X2C BW1本(30m)AWG122芯色識別方式14.965/0.26
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667105STO/TC(CE)#12X2C BW1本(50m)AWG122芯色識別方式14.965/0.26
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18667121STO/TC(CE)#12X2C BW1本(100m)AWG122芯色識別方式14.965/0.26
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする