曜日別特売

HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)

HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) - アゼアスHM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) - アゼアスHM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) - アゼアスHM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) - アゼアスHM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚) - アゼアス

※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、花粉(粒子捕集効率)実測平均値99%
人工血液バリア試験(16.0Kpa):実測平均値〇
耳掛け平紐8mm幅。
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
マスクの中央にワイヤーを入れることで、口元に立体設計ができ、会話がしやすいです。
口元にセンターワイヤーを入れることで、立体空間が固定され外側を触る機会が減る為、毛羽立ちが起こりにくくなります。(自社調べ)
4層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
活性炭フィルターを使用しているので消臭効果がアップします。

用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など、消臭材質体:ポリプロピレン、活性炭シート ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)95×175サイズふつう構造4層内容量1箱(50枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。
※また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
※万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※ノーズフィットピースとセンターワイヤーは樹脂製ですが、取り扱いにご注意ください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。

※マスク装着時、活性炭シート側(灰色)が外側になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671111HM-39966
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする