曜日別特売

枝付きフラスコセット

枝付きフラスコセット - ケニス

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。
枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。

付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)内容量1セット
注意
※枝付フラスコは工場吹き製品のため、多少口径が異なる場合があります。
※付属の穴あきゴム栓の穴径は6mmΦです。
※容量はフラスコ口部分に表記しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
球径(Φmm)×高さH(mm)
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671515500mL500103×300(枝)8×90
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
1867153150mL5055×160(枝)7×70
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
18671540200mL20080×240(枝)8×80
4,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
18671549100mL10065×195(枝)7×70
3,300
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
18671558300mL30093×280(枝)8×80
5,200
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする