PETROMAX(ペトロマックス)
ペトロマックス アウトドア HK500パラボラサイドリフレクター 反射 横方向 簡単 真鍮 PETROMAX
HK500用のサイドリフレクター
材質
真鍮
幅(cm)
9.5
高さ(cm)
17
奥行き(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672678
12217
ブラス
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18672687
12218
ニッケル
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください