曜日別特売

「日本製」メンズタタミ雪駄

「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春「日本製」メンズタタミ雪駄 - 竹春

日本製のメンズ畳雪駄。天然のタタミ(い草)雪駄は通気性があり蒸れにくく快適です。ポップな柄の鼻緒が特徴です。底は柔らかなスポンジ底で、室内でも履けます。国産の本畳を使用しております。い草には保温・吸湿・温度調整・吸音といった機能があります。足の裏に熱がたまらず、汗をかいてもムレにくく足元は快適です。

材質表:イグサ、鼻緒:ポリエステル、底:EVA厚さ(cm)つま先:約1.5、かかと:約3内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673676kh-5200t-MENL13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673685kh-5200t-MEN白麻L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673701kh-5200t-MEN井ゲタL13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673710kh-5200t-MEN唐草L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673719kh-5200t-MEN青海波L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673728kh-5200t-MEN市松ゴールド×紺L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673737kh-5200t-MEN紺無地L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18673746kh-5200t-MENカーキ無地L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673755kh-5200t-MENアイボリー無地L13025~26.5横幅(最も広い部分)9.8
3,109
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673771kh-5200t-MENLL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
18673780kh-5200t-MEN白麻LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673789kh-5200t-MEN井ゲタLL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673798kh-5200t-MEN唐草LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673807kh-5200t-MEN青海波LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673816kh-5200t-MEN市松ゴールド×紺LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18673825kh-5200t-MEN紺無地LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18673841kh-5200t-MENカーキ無地LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18673850kh-5200t-MENアイボリー無地LL16027~28横幅(最も広い部分)10.5
3,291
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする