100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック適合上:21.5、下:3.5°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)質量(kg)約3.1(スタンドあり)、約2.7(スタンドなし)消費電力(W)25(最大)、12.9(通常使用時(オンモード))、0.3(待機時)電源電源内蔵表面処理非光沢コントラスト比1300:1輝度250cd/m2(最大)最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角178°(上下)、178°(左右)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力ありパネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色輝度(cd/m2)250内容量1個