KHD
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
用途
家庭用100Vのアース線として使用
色
黄/緑
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
19
メーカー
KHD
サイズ(mm
2
)
1.25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677587
KIV1.25-GY3M
1巻(3m)
3
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18677596
KIV1.25-GY10MY
1巻(10m)
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18677605
KIV1.25-GY5MY
1巻(5m)
5
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表