16インチの大画面2in1でありながら、1399gの軽さ、12.9mmのスーパースリムデザインを採用。さらに米国国防総省制定の「MIL-STD 810H」準拠のテスト7項目をクリアする耐久性を有しています。軽さだけではないトータルでのポータビリティでどこにでも連れ出せる高性能を実現しています。ディスプレイを回転させ、通常のノートPCからタブレットまで5つのモードで使用できる360度回転タッチパネルディスプレイ。シチュエーションに合わせて最適な使い方を選択できます。傾きと4096段階の筆圧検知に対応したMPP(Microsoft Pen Protocol)によって自然な描き心地を実現するLG Stylus Pen。最大144Hzの高リフレッシュレートも相まって、途切れや遅延に煩わされずメモからイラストまで手書き感覚でご利用いただけます。NPUを内蔵し、AIアプリも効率的に使えるインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。高いグラフィック性能を活かしたゲームプレイや動画編集、マルチタスク等の重たい処理も得意としています。Windows 11に搭載されたAIアシスタントCopilotからは、チャット形式で気軽に幅広い情報に基づく回答や新たなアイデアを得ることができます。専用のCopilotキーからいつでもAIの力を借りて効率的に。高速な16GBのLPDDR5xメモリ、1TBのNVMe SSDがAIアプリはもちろんのことAI以外のソフトウェアも高速に処理し、プロの期待に応えます。カーボンナノチューブを使用した77Whの高密度大容量バッテリーが最長12時間(動画)/21時間(アイドル)の長時間駆動を実現。さらにAIがあなたの利用パターンを分析して、バッテリー効率を最適化します。