曜日別特売

アーマー 40号

アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)アーマー 40号 - ヤマリア(YAMASHITA)

イカにかじられても破れにくい布「アーマークロス」をまとったメタルスッテ。

用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。全長(mm)140質量(g)150内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675837002 赤緑002 赤緑夜光
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675846003 アピールイエロー003 アピールイエロー夜光
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675855007 スケルトンブラッド007 スケルトンブラッドピンク
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675871008 ドピンク008 ドピンクピンク
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675880009 パープルタイム009 パープルタイムケイムラ
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675889010 UVキャロット010 UVキャロットケイムラ
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18675898001 紅白001 紅白夜光
1,440
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする