ハイドロフィン:フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォールです。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除します。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいきます。
用途「常識を破れ」スレたイカは釣れる。 シビアなイカに効く安定フォール。「EGI-OH K」はタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下で、一杯でも多くの釣果を出せるように開発された「低活性攻略モデル」のエギです。厳しい条件下でも確実に結果を残すアングラー達は、イカに余計な警戒心を抱かせないようフォール姿勢に細心の注意を払ったり、敢えて大きなダートアクションを控えたりしています。そんな玄人アングラーの釣り方に着目し、1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと2不要にダートしすぎない大人しいアクションを実現しました。全長(mm)針ヌキ:75質量(g)11タイプ沈下:ベーシックサイズ(号)2.5沈下スピード(m/s)約5内容量1個