エギ王 K 3S

エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 K 3S - ヤマリア(YAMASHITA)

シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール。シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。 アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。 シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。

用途安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロータイプとスーパーシャロータイプをご用意しました。全長(mm)針ヌキ:90質量(g)15タイプ沈下:シャローサイズ(号)3沈下スピード(m/s)約6内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18676397071 ピーカンブルー071 ピーカンブルーラメ布下地:ネオンブライト ブルー
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676406072 マッディキング072 マッディキングラメ布下地:ネオンブライト グリーン
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676415073 クラクラウッディ073 クラクラウッディラメ布下地:ネオンブライト レッド
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676431004 カクテルオレンジ004 カクテルオレンジベーシック布下地:赤
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676440005 ムラムラチェリー005 ムラムラチェリーラメ布下地:ケイムラ
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676449006 軍艦グリーン006 軍艦グリーンベーシック布下地:赤
1,380
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする