曜日別特売

エギ王 LIVE 2.5

エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 LIVE 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

<ブレイドシンカー>:よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。先代の「エギ王Q LIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。シンカー側面にはウエイトチューン用のガイド穴を設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。(環境負荷の少ない素材「スズ」を使用) <クイックダート>:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカにしっかりエギを見せて抱かせることが出来る。50mキャストした場合、「エギ王Q LIVE」は150回、「エギ王 LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクション出来ることになる。(ダート幅はそのまま。旧製品より前方への移動距離を33%短縮) <低重心設計>:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。 <490GLOW>:イカが見えやすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。(アオリイカは490nm付近の波長が最も感じやすい)

用途誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル全長(mm)針ヌキ:75質量(g)10タイプ沈下:ベーシックサイズ(号)2.5沈下スピード(m/s)約5.5内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18676537068 メルメルブラウン068 メルメルブラウンラメ布下地:ネオンブライト レッド
1,190
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676546069 オレンジソルベ069 オレンジソルベラメ布下地:ネオンブライト グリーン
1,190
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676555070 ラッシュピンキー070 ラッシュピンキーラメ布下地:ネオンブライト ブルー
1,190
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676571004 カクテルオレンジ004 カクテルオレンジベーシック布下地:赤
1,190
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする