曜日別特売

エギ王 SEARCH 3

エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 SEARCH 3 - ヤマリア(YAMASHITA)

<ストロボフィン>:背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド>:ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル>:アオリイカが最も聴き取りやすいとさせる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール>:ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオブラ&490>:ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させた「ネオンブライト」と、イカが見やすい強力発光の490グローボディを採用。

用途ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデル。ボディーの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率よくサーチすることができます。全長(mm)針ヌキ:95質量(g)17種類ラメ布サイズ(号)3沈下スピード(m/s)約3.2内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18676659083 ヨナヨナグロー083 ヨナヨナグロー下地:490グロー/ホロ
1,310
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676668084 カブキパンジー084 カブキパンジー下地:490グロー/赤
1,310
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする