曜日別特売

エギ王 TR 3

エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王 TR 3 - ヤマリア(YAMASHITA)

<デカ針>:リア側に搭載したデカ針は、パラシュート効果を生み、エギの動きを安定させる。また、イカの足にしっかりとフッキングできるため、身切れ防止にも繋がる。 <ハイドロフィンTR>:従来のハイドロフィンとは異なり、縦・横方向のブレを制御するために十字形状のフィンを採用。釣り人から遠く離れた潮流の中でも、エギの姿勢を安定させる。 <ハイドロシンカー>:安定したスイム姿勢を保つための、舵の効果を併せ持った独自のシンカー形状。また、素材には環境負荷に配慮した錫を採用している。従来の鉛素材と比較して錫は比重が軽く、体積が増加することから水の抵抗を受けやすくなるため、最適な安定性能を引き出すために27gの重量としている。 <ハイドロボディ>:従来のエギの形状に捉われず、独自の発想で設計されたハイドロボディ。通常のエギに比べ、横へ鋭角に張り出したようなシェイプが、エギ王TRの安定感を支えるために非常に重要な役割を果たしている。 <490グローフィン>:イカが最も見やすいグローをフィンに採用。光量の弱まる水深のある場所や笹濁りのあるシチュエーションで特に効果を発揮する。

用途「乗せの間」でブレない。流れを受けてもピタッと安定、ティップラン専用エギ。 ティップランにおいて安定感が重要とされるのは、イカがエギを捕まえやすい状況を作りたいから。強い流れの中で動き回る餌より、どこか無防備な餌を演出することがアタリを誘発するポイントとなる。そこでYAMASHITAが目指したのは、「動かずに泳ぐ」という一見相反するようにも見える要素の融合。アタリが集中すると言われる誘いの直後からエギを止めてアタリを待つタイミングで、エギがスラロームしてしまったりブレが生じないよう、エギ王TRには安定のスイム姿勢を支えるさまざまなこだわりが詰まっている。「フィン」+「シンカー」+「ボディ」+「デカ針」の相乗効果による全身安定構造となっている。アタリは欲しいここぞというタイミングでピタッと止まる、船上でライバルよりも多くアタリを得るために開発されたのがエギ王TR。シンカーの素材には環境負荷に配慮した錫を採用している。全長(mm)針ヌキ:95質量(g)21サイズ(号)3沈下スピード(m/s)約1.5内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18676695001 金アジ001 金アジナチュラル布下地:金
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676711006 軍艦グリーン006 軍艦グリーンベーシック布下地:赤
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676720026 オレンジゴールド026 オレンジゴールドベーシック布下地:金
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676729029 ピンクマーブル029 ピンクマーブルベーシック布下地:虹
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676738033 レッドグレープ033 レッドグレープラメ布下地:赤
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676756057 カジメブラウン057 カジメブラウンベーシック布下地:赤
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676765058 グリーンゴールド058 グリーンゴールドベーシック布下地:金
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
18676747038 コハダフラッシュ038 コハダフラッシュナチュラル布下地:ホロ
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする