曜日別特売

ポップクイーン F130

ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーン F130 - ヤマリア(YAMASHITA)

<カラー>:プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー <ダエンリング>:掛けた魚はもう逃さない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング <太軸フック>:安心強度の太軸フック標準装備

用途「元祖ソルト用ポッパー」、強風などの外的影響を受けにくいニュートラルな砲弾型ボディが、安定した飛距離と癖のない操作感を生み出す「ポップクイーン」。独自のカップ形状が生み出す細かい泡は、高い集魚能力とスレ難さを兼ね備えている。更に、泡を発生させるだけのポッパーとは違い、ペンシル的な操作も可能。これにより、ソルトルアーフィッシングに求められるオーソドックスなアクションはもちろん、ロッドのティップを活かした操作では、アクション後のスライドにより横方向への大きな動きで青物のバイトを誘発できる。全長(mm)130質量(g)37タイプフローティングリング寸法ファイターズリングダエン6(#)フック(#)太軸1深さ(cm)潜行水深:0内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677280002 血みどろ002 血みどろ
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677289003 ブルピンイワシ003 ブルピンイワシ
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677298005 透けウルメ005 透けウルメ
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677307037 シルエットピンク037 シルエットピンク
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする