ポップクイーン F160

ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA) ポップクイーン F160 ヤマリア(YAMASHITA)

<泡音>:離れたターゲットに存在を知らせる300~1000Hzの泡音(ポップ音) <飛び>:砲弾ボディによるクラス最高の遠投力(平均85m) <操作。:ダイビングペンシルがエラーしやすい荒天下&高足場でも操作できる

用途青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。 全長(mm)160 質量(g)65 タイプフローティング リング寸法ファイターズリングダエン7(#) フック(#)太軸2/0 深さ(cm)潜行水深:0 内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
001 イワシ 18677316
001 イワシ 18677316
18677316 001 イワシ 001 イワシ
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
007 生シラス 18677325
007 生シラス 18677325
18677325 007 生シラス 007 生シラス
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
009 ピンクイワシ 18677341
009 ピンクイワシ 18677341
18677341 009 ピンクイワシ 009 ピンクイワシ
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
004 ケイムラスリットグロー 18677350
004 ケイムラスリットグロー 18677350
18677350 004 ケイムラスリットグロー 004 ケイムラスリットグロー
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
006 サイトピンキー 18677359
006 サイトピンキー 18677359
18677359 006 サイトピンキー 006 サイトピンキー
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
002 血みどろ 18677368
002 血みどろ 18677368
18677368 002 血みどろ 002 血みどろ
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
003 ブルピンイワシ 18677377
003 ブルピンイワシ 18677377
18677377 003 ブルピンイワシ 003 ブルピンイワシ
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
005 透けイワシ 18677386
005 透けイワシ 18677386
18677386 005 透けイワシ 005 透けイワシ
2,890
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
037 シルエットピンク 18677395
037 シルエットピンク 18677395
18677395 037 シルエットピンク 037 シルエットピンク
2,890
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする