曜日別特売

ラピード F130

ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F130 - ヤマリア(YAMASHITA)

<操作する愉しさを体感できるペンシルベイト>ラピードは変幻自在なアクションが可能なペンシル。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションし、ジャーク幅を短くしてハイテンポで操作しても、水面を飛び出すことなく軽快にアクションできる。連続トゥイッチでは小型ペンシルのようなハイレスポンスで逃げ惑うベイトフィッシュを演出。シルエットがスリムで、ローリングをともなう控えめなアクションなので、スレた魚や活性の低い魚にも口を使わせることができる。

用途シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル全長(mm)130036 シルエットホワイト質量(g)30タイプフローティングリング寸法(#)6フック(#)太軸1内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677411036 シルエットホワイト
2,570
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする