餌木ドロッパー 2.5

餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

*<細身形状>:ツツイカが抱きやすいスリム形状のエギフォルム *<カラーラインナップ>:伝統的なスッテカラーとベイトフィッシュライクなナチュラルカラーのラインナップ。減灯時にシルエットがしっかり出やすいアピールカラー。紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応 *<2.5号サイズ>:オモリグでも多用される大型ケンサキイカ対応の2.5号。低活性のイカから高活性のイカまで対応可能なカラーラインナップ *<スイッチベリー>:ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!ベリー部分に490グローを配置。シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。

用途オモリグ対応のケンサキイカ用ドロッパー!イカが捕食しているベイトをリアルに再現したカラー登場サイズ(号)2.5針規格2段針針径(Φmm)Φ6内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディーカラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18677429金アジ金アジ下地:金
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677438赤エビ赤エビ下地:金
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18677447銀サバ銀サバ下地:ホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする