Ebisu Diamond
スコープレベル
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途
DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。
仕様
水平、0~2°測定可能
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
精度
±0.2°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
クリア
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677621
ED-SP
本体:アクリル樹脂
7
丸型レベル
30×11×30
¥
1,400
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
18677630
ED-SPM
本体:アクリル樹脂●磁石:ゴム磁石
10
磁石付・丸型レベル
30×12.2×30
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください