Ebisu Diamond
丸型気泡管Φ30
機械、機器への取り付けに最適。
磁石付で金属部に取り付けられる。
用途
水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
質量(g)
10
タイプ
丸型気泡管・磁石付
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
クリア
サイズ(mm)
30×12.2×30
マグネット
1面
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677648
R30M
¥
1,500
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください