Ebisu Diamond
丸型気泡管Φ30
機械、機器への取り付けに最適。
用途
水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
質量(g)
7
タイプ
丸型気泡管・機器取付用
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
クリア
サイズ(mm)
30×11×30
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677639
R30
¥
1,400
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください