Ebisu Diamond
丸型気泡管Φ30
機械、機器への取り付けに最適。
ホルダー付でねじ止めできる。
用途
水平測定に。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金
色
気泡管:グリーン
測定範囲
前後左右
高さ(mm)
14
質量(g)
19
タイプ
丸型気泡管・取付タイプ
径(Φmm)
たち壁:33
感度
0.50mm/m=0.0286°
色(本体)
ブラック
外径(mm)
47
穴径(mm)
3
径(mm)
穴ピッチ円:40
気泡管径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18677657
R30T
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください