曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし内容量1個
1080件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35869910CDM2L20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869919CDM2L20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869928CDM2L20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869937CDM2L20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869946CDM2L20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869955CDM2L20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869971CDM2L20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869980CDM2L20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,430
6,687
7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869989CDM2L20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35869998CDM2L20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,600
5,940
6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870007CDM2L20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870016CDM2L20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870025CDM2L20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870041CDM2L20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870050CDM2L20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870059CDM2L20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870068CDM2L20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870077CDM2L20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,760
6,984
7,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870086CDM2L20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870095CDM2L20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
6,930
6,237
6,861(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870111CDM2L20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870120CDM2L20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870129CDM2L20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870138CDM2L20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870147CDM2L20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870156CDM2L20-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870165CDM2L20-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870181CDM2L20-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,690
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870190CDM2L20-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,470
7,623
8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870199CDM2L20-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870208CDM2L20-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870217CDM2L20-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870226CDM2L20-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870235CDM2L20-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870251CDM2L20-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870260CDM2L20-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870269CDM2L20-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870278CDM2L20-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870287CDM2L20-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870296CDM2L20-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870305CDM2L20-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870321CDM2L20-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870330CDM2L20-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870339CDM2L20-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870348CDM2L20-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870357CDM2L20-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870366CDM2L20-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870375CDM2L20-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,560
9,504
10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870391CDM2L20-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
18日以内出荷
返品不可
35870400CDM2L20-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする