SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V25~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
クレビス一体(90°)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1800
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36070706
CDM2V25-25SZ1
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥6,770
¥
6,093
¥6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070715
CDM2V25-25SZ1-V
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,370
¥
6,633
¥7,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070731
CDM2V25-25SZ1-W
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,590
¥
6,831
¥7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070740
CDM2V25-25SZ1-Q
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,430
¥
6,687
¥7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070749
CDM2V25-25SZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,360
¥
6,624
¥7,286
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070758
CDM2V25-25SZ1-NV
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,970
¥
7,173
¥7,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070767
CDM2V25-25SZ1-NW
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥8,190
¥
7,371
¥8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070776
CDM2V25-25SZ1-NQ
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥8,020
¥
7,218
¥7,940
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070785
CDM2V25-25SFZ1
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端めねじ
¥6,770
¥
6,093
¥6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070801
CDM2V25-25SFZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
25
ロッド先端めねじ
¥7,360
¥
6,624
¥7,286
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070810
CDM2V25-25TZ1
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥6,770
¥
6,093
¥6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070819
CDM2V25-25TZ1-V
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,370
¥
6,633
¥7,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070828
CDM2V25-25TZ1-W
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,590
¥
6,831
¥7,514
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070837
CDM2V25-25TZ1-Q
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,430
¥
6,687
¥7,356
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070846
CDM2V25-25TZ1-N
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,360
¥
6,624
¥7,286
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070855
CDM2V25-25TZ1-NV
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥7,970
¥
7,173
¥7,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070871
CDM2V25-25TZ1-NW
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥8,190
¥
7,371
¥8,108
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070880
CDM2V25-25TZ1-NQ
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端おねじ
¥8,020
¥
7,218
¥7,940
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070889
CDM2V25-25TFZ1
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端めねじ
¥6,770
¥
6,093
¥6,702
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070898
CDM2V25-25TFZ1-N
単動引込み
0.23
Rc
25
ロッド先端めねじ
¥7,360
¥
6,624
¥7,286
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070907
CDM2V25-50SZ1
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,100
¥
6,390
¥7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070916
CDM2V25-50SZ1-V
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,700
¥
6,930
¥7,623
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070925
CDM2V25-50SZ1-W
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,920
¥
7,128
¥7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070941
CDM2V25-50SZ1-Q
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,760
¥
6,984
¥7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070950
CDM2V25-50SZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,690
¥
6,921
¥7,613
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070959
CDM2V25-50SZ1-NV
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,300
¥
7,470
¥8,217
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070968
CDM2V25-50SZ1-NW
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,520
¥
7,668
¥8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070977
CDM2V25-50SZ1-NQ
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,350
¥
7,515
¥8,267
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070986
CDM2V25-50SFZ1
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端めねじ
¥7,100
¥
6,390
¥7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36070995
CDM2V25-50SFZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
50
ロッド先端めねじ
¥7,690
¥
6,921
¥7,613
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071011
CDM2V25-50TZ1
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,100
¥
6,390
¥7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071020
CDM2V25-50TZ1-V
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,700
¥
6,930
¥7,623
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071029
CDM2V25-50TZ1-W
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,920
¥
7,128
¥7,841
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071038
CDM2V25-50TZ1-Q
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,760
¥
6,984
¥7,682
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071047
CDM2V25-50TZ1-N
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥7,690
¥
6,921
¥7,613
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071056
CDM2V25-50TZ1-NV
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,300
¥
7,470
¥8,217
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071065
CDM2V25-50TZ1-NW
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,520
¥
7,668
¥8,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071081
CDM2V25-50TZ1-NQ
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端おねじ
¥8,350
¥
7,515
¥8,267
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071090
CDM2V25-50TFZ1
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端めねじ
¥7,100
¥
6,390
¥7,029
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071099
CDM2V25-50TFZ1-N
単動引込み
0.23
Rc
50
ロッド先端めねじ
¥7,690
¥
6,921
¥7,613
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071108
CDM2V25-75SZ1
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥8,140
¥
7,326
¥8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071117
CDM2V25-75SZ1-V
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥8,750
¥
7,875
¥8,663
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071126
CDM2V25-75SZ1-W
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥8,970
¥
8,073
¥8,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071135
CDM2V25-75SZ1-Q
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥8,800
¥
7,920
¥8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071151
CDM2V25-75SZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥8,740
¥
7,866
¥8,653
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071160
CDM2V25-75SZ1-NV
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥9,340
¥
8,406
¥9,247
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071169
CDM2V25-75SZ1-NW
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥9,560
¥
8,604
¥9,464
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071178
CDM2V25-75SZ1-NQ
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端おねじ
¥9,400
¥
8,460
¥9,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071187
CDM2V25-75SFZ1
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端めねじ
¥8,140
¥
7,326
¥8,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
36071196
CDM2V25-75SFZ1-N
単動押込み
0.18
Rc
75
ロッド先端めねじ
¥8,740
¥
7,866
¥8,653
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ