曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
1800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36103107CDM2UZ25-25SZ1単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103116CDM2UZ25-25SZ1-V単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103125CDM2UZ25-25SZ1-W単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103141CDM2UZ25-25SZ1-Q単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103150CDM2UZ25-25SZ1-N単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103159CDM2UZ25-25SZ1-NV単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103168CDM2UZ25-25SZ1-NW単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103177CDM2UZ25-25SZ1-NQ単動押込み0.18Rc25ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103186CDM2UZ25-25SFZ1単動押込み0.18Rc25ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103195CDM2UZ25-25SFZ1-N単動押込み0.18Rc25ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103211CDM2UZ25-25TZ1単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103220CDM2UZ25-25TZ1-V単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
8,580
7,722
8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103229CDM2UZ25-25TZ1-W単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
8,800
7,920
8,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103238CDM2UZ25-25TZ1-Q単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
8,640
7,776
8,554(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103247CDM2UZ25-25TZ1-N単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103256CDM2UZ25-25TZ1-NV単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103265CDM2UZ25-25TZ1-NW単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
9,570
8,613
9,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103281CDM2UZ25-25TZ1-NQ単動引込み0.23Rc25ロッド先端おねじ
9,410
8,469
9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103290CDM2UZ25-25TFZ1単動引込み0.23Rc25ロッド先端めねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103299CDM2UZ25-25TFZ1-N単動引込み0.23Rc25ロッド先端めねじ
8,750
7,875
8,663(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103308CDM2UZ25-50SZ1単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103317CDM2UZ25-50SZ1-V単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103326CDM2UZ25-50SZ1-W単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103335CDM2UZ25-50SZ1-Q単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103351CDM2UZ25-50SZ1-N単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103360CDM2UZ25-50SZ1-NV単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103369CDM2UZ25-50SZ1-NW単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103378CDM2UZ25-50SZ1-NQ単動押込み0.18Rc50ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103387CDM2UZ25-50SFZ1単動押込み0.18Rc50ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103396CDM2UZ25-50SFZ1-N単動押込み0.18Rc50ロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103405CDM2UZ25-50TZ1単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103421CDM2UZ25-50TZ1-V単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
8,910
8,019
8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103430CDM2UZ25-50TZ1-W単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
9,130
8,217
9,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103439CDM2UZ25-50TZ1-Q単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103448CDM2UZ25-50TZ1-N単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103457CDM2UZ25-50TZ1-NV単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103466CDM2UZ25-50TZ1-NW単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
9,900
8,910
9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103475CDM2UZ25-50TZ1-NQ単動引込み0.23Rc50ロッド先端おねじ
9,740
8,766
9,643(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103491CDM2UZ25-50TFZ1単動引込み0.23Rc50ロッド先端めねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103500CDM2UZ25-50TFZ1-N単動引込み0.23Rc50ロッド先端めねじ
9,080
8,172
8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103509CDM2UZ25-75SZ1単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103518CDM2UZ25-75SZ1-V単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
9,960
8,964
9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103527CDM2UZ25-75SZ1-W単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103536CDM2UZ25-75SZ1-Q単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,010
9,009
9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103545CDM2UZ25-75SZ1-N単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103561CDM2UZ25-75SZ1-NV単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103570CDM2UZ25-75SZ1-NW単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,950
9,855
10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103579CDM2UZ25-75SZ1-NQ単動押込み0.18Rc75ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103588CDM2UZ25-75SFZ1単動押込み0.18Rc75ロッド先端めねじ
9,350
8,415
9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
36103597CDM2UZ25-75SFZ1-N単動押込み0.18Rc75ロッド先端めねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする