曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵内容量1個
2400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36110911CDM2UZ40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110920CDM2UZ40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110929CDM2UZ40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,610
12,249
13,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110938CDM2UZ40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110947CDM2UZ40-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110956CDM2UZ40-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110965CDM2UZ40-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110981CDM2UZ40-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110990CDM2UZ40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36110999CDM2UZ40-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111008CDM2UZ40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111017CDM2UZ40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111026CDM2UZ40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,610
12,249
13,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111035CDM2UZ40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111051CDM2UZ40-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111060CDM2UZ40-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111069CDM2UZ40-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,380
12,942
14,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111078CDM2UZ40-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,370
12,033
13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111087CDM2UZ40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111096CDM2UZ40-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111105CDM2UZ40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111121CDM2UZ40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111130CDM2UZ40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111139CDM2UZ40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111148CDM2UZ40-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111157CDM2UZ40-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111166CDM2UZ40-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,880
13,392
14,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111175CDM2UZ40-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111191CDM2UZ40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111200CDM2UZ40-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111209CDM2UZ40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111218CDM2UZ40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111227CDM2UZ40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,110
12,699
13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111236CDM2UZ40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111245CDM2UZ40-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111261CDM2UZ40-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111270CDM2UZ40-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
14,880
13,392
14,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111279CDM2UZ40-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
13,860
12,474
13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111288CDM2UZ40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111297CDM2UZ40-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111306CDM2UZ40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111315CDM2UZ40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111331CDM2UZ40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,600
13,140
14,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111340CDM2UZ40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
13,590
12,231
13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111349CDM2UZ40-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111358CDM2UZ40-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111367CDM2UZ40-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
15,370
13,833
15,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111376CDM2UZ40-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111385CDM2UZ40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36111401CDM2UZ40-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする